| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000340005 Herst.-Nr.: 4000340005 EAN/GTIN: 4015448716822 |
| | | |
|
| | |
| Bau-/Fenstersilikon weiß 310 ml Kartusche PROMAT CHEMICALS hochwertiger, nach Aushärtung dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff · neutralvernetzend · korrosionsfrei · für Bau- und Konstruktionsfugen, dauerhafte dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen, Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC, Abdichtungen im Containerbau, von Anschlussprofilen und Kappleisten, bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten rund um Dach, Terrasse etc. · anwendbar auf allen üblichen Bauuntergründen (außer PE, PP und PTFE) · geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM · RAL- und EnEv-konform · farbecht, witterungs- und UV-beständig · anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar) · Verarbeitungstemperatur: +5 ºC bis +35 ºC · Temperaturbeständigkeit: -60 ºC bis +150 °C Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm / 24 h · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 310 ml | Gebinde: | Kartusche | Vernetzungssystem: | neutralvernetzend | Temperaturbeständigkeit: | -60 bis +150 °C | Marke: | PROMAT CHEMICALS | ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die: | 3.10 | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 13 | REACH - Flammpunkt °C: | 200 | REACH - H-Sätze: | EUH208 - Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |