Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.125mm Trgf.100kg m.Platte Rollenlager VG grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276111
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276111
EAN/GTIN:
     4015448917892
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle 125 mm

Lenkrolle m.Festst.D.125mm Trgf.100kg m.Platte Rollenlager VG grau PROMAT

Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · Rollenlager · geräuscharm · mit Plattenbefestigung · für Indoor und Outdoor Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt · Schraubloch-Ø: 9mm · Schraublochentfernung: 80/77x60mm · Plattenbreite: 80mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 105mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
38 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
Vollgummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
Rollenlager
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Apparaterolle, Feststeller, Feststellrolle, Lenkrollen, Schwenkrolle, Transportrolle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.