Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle D.100mm Trgf.500kg Ku.Platte L100xB85mm Rl.weiß PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276079
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276079
EAN/GTIN:
     4015448918141
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle

Schwerlast-Lenkrolle D.100mm Trgf.500kg Ku.Platte L100xB85mm Rl.weiß PROMAT

galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Gehäuse mit Materialstärke 6 mm (Befestigung) und 5 mm (Gabel) · Radkörper aus Polyamid · Lauffläche Polyamid PA6 weiß · Doppelkugellager · verschraubte Radachse · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 9,2mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 80/75x60/55/48mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
37 mm
Bauhöhe:
140 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Farbe Rolle:
weiß
Ausladung:
45 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
85 mm
Plattenlänge:
100 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen 500kg, schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.