| |
|
| Artikel-Nr.: C3058-59905 Herst.-Nr.: 59905 EAN/GTIN: 4008033599054 |
| |
|
| | |
| Verschlussklipse Tecno 11 cm In jeder Küche und jedem Haushalt kommt es vor, dass eine Tüte geöffnet wird, der Inhalt aber nicht auf einmal aufgebraucht. Damit der übrige Inhalt nicht schlecht wird oder ausläuft benötigt man einen passenden Verschluss. Und den hat Fackelmann mit den Tütenclips gefunden. Sie verschließen jede Tüte sicher, für eine aufgeräumte Küche und einen aufgeräumten Haushalt. Die Verschlussklipse ist aus Kunststoff und 11 cm lang. In einer Packung sind 5 Stück enthalten. In jeder Packung befinden sich 5 verschiedene Farben der Verschlussklipse. Weitere Informationen: | | Farbe: | Bunt | Maße: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fackelmann tütenclips 11cm, 11cm beutelclips, kunststoff-verschlussclips für beutel, Clips, Gefrierbeutel, Klipse, Küchenhelfer, Aufbewahrung, Tütenverschluss, Verschluss, Beutelclips, Verschlussklipse |
| | |
| |