Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Pendelschäler Ovalgriff 20 cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Pendelschäler Ovalgriff 20 cm Edelstahl
Artikeldetailsicht - Fackelmann Pendelschäler Ovalgriff 20 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C3058-40481
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     40481
EAN/GTIN:
     4008033404815
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler

Pendelschäler 20 cm aus Edelstahl mit Ovalgriff

Gemüseschälen leicht gemacht mit dem Pendelschäler von Fackelmann. Er eigenet sich besonders für Gemüse, welches dünn geschält werden muss. Der Pendelschäler aus Edelstahl ist 20 cm lang und spülmaschinengeeignet. Durch den Ovalgriff liegt der Schäler optimal in der Hand.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Spargelschäler, Sparschäler, gemüseschäler fackelmann, gemüseschäler, Schäler, Edelstahlschäler, Schälen, Zubereiten, Obstschäler, Schale, Kochen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
22320
ab € 12,76*
Zubehör
Fackelmann
22321
ab € 19,86*
Zubehör
Fackelmann
22322
ab € 19,00*
Zubehör
Fackelmann
22323
ab € 10,41*
Zubehör
Fackelmann
22324
ab € 15,27*
Zubehör
Fackelmann
21214
ab € 1,98*
Zubehör
Fackelmann
21711
ab € 10,24*
Zubehör
Fackelmann
21713
ab € 11,65*
Zubehör
Fackelmann
21714
ab € 7,72*
Zubehör
Fackelmann
21718
ab € 7,93*
Zubehör
Fackelmann
21723
ab € 7,85*
Zubehör
Fackelmann
21738
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.