Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Sparschäler 18 cm Edelstahl mit Ovalgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Sparschäler 18 cm Edelstahl mit Ovalgriff
Artikeldetailsicht - Fackelmann Sparschäler 18 cm Edelstahl mit Ovalgriff
Artikel-Nr.:
     C3058-40441
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     40441
EAN/GTIN:
     4008033404419
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler

Sparschäler 18 cm aus Edelstahl

Sparsam sein will jeder. Sparen Sie jetzt auch beim Gemüseschälen. Mit Hilfe eines Sparschälers wird nur das nötigste abgeschält, sodass möglichst viel vom gesunden Gemüse und Obst erhalten bleibt. Der Sparschäler aus Edelstahl hat eine Länge von 18 cm und ist spülmaschinengeeignet. Durch den Ovalgriff liegt der Schäler perfekt in der Hand.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Spargelschäler, Sparschäler, gemüseschäler fackelmann, gemüseschäler, Karottenschäler, Schäler, Schälen, Gemüse, Edelstahl, Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
22320
ab € 12,77*
Zubehör
Fackelmann
22321
ab € 19,74*
Zubehör
Fackelmann
22322
ab € 18,98*
Zubehör
Fackelmann
22323
ab € 10,43*
Zubehör
Fackelmann
22324
ab € 15,27*
Zubehör
Fackelmann
21214
ab € 1,98*
Zubehör
Fackelmann
21711
ab € 10,26*
Zubehör
Fackelmann
21713
ab € 11,71*
Zubehör
Fackelmann
21718
ab € 7,96*
Zubehör
Fackelmann
21723
ab € 7,88*
Zubehör
Fackelmann
21738
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.