Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Kellnerkorkenzieher X.tend 13,2 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Kellnerkorkenzieher X.tend 13,2 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Kellnerkorkenzieher X.tend 13,2 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21489
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21489
EAN/GTIN:
     4008033214896
Suchbegriffe:
Kellner-Korkenzieher
Kellnerbesteck
Kellnerkorkenzieher
Kellnermesser

Kellnerkorkenzieher X.tend

Die Innovation liegt im Detail! Der neue „X-tend“-Kellnerkorkenzieher beseitigt mithilfe einer kleinen Verbesserung konsequent die Nachteile eines konventionellen Kellnerkorkenziehers. Gerade bei etwas längeren Korken, wie sie z.B. für hochwertigen Bordeaux verwendet werden, ist es mit einem herkömmlichen Kellnerkorkenzieher nicht möglich, diesen in einem Zug, ohne zu verkanten, aus der Flasche zu entfernen. Der Korken verbiegt sich oder schlimmer noch: er bricht ab! Der FMprofessional „X-tend“ verhindert das durch eine extralange Spirale und eine verschiebbare Hebelstufe. Diese ermöglicht einen verlängerten Hub, wodurch die Spirale immer in der Senkrechten gehalten wird, bis der Korken komplett aus der Flasche gleitet. Er hat eine Länge von 13,2 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Maße:
132 mm | 40 mm
Weitere Suchbegriffe: kellnerkorkenzieher fackelmann, kellnerbesteck, Korkenzieher, Weinöffner, Weinzubehör, Flaschenöffner, Öffner, Weinflasche, Barzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21413
ab € 5,11*
Zubehör
Fackelmann
21416
ab € 5,98*
Zubehör
Fackelmann
21417
ab € 5,01*
Zubehör
Fackelmann
21443
ab € 5,78*
Zubehör
Fackelmann
21451
ab € 4,27*
Zubehör
Fackelmann
21476
ab € 3,08*
Zubehör
Fackelmann
21423
ab € 4,09*
Zubehör
Fackelmann
21427
ab € 2,05*
Zubehör
Fackelmann
21430
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.