Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine, Rechts- und Linkslauf, ELORA-5006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5005-5006
5005-5006
5005-5006
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-5006000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     5006000000000
EAN/GTIN:
     4022989141532
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine

Ausführung:
robustes Gehäuse
handliches Design
Drehrichtung umschaltbar
ELORA-Nr. 5005: Bohrfutter, Spannweite bis Ø 13 mm
ELORA-Nr. 5006: Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite bis Ø 10 mm
mit rutschfestem, kälteisolierenden Handgriff
Abluftführung durch den Griff
vibrationsarm
Luftanschlussgewinde 1/4''
Betriebsdruck 6,3 bar
ELORA-Nr. 5005: max. Freilaufgeschwindigkeit 750 U/min
ELORA-Nr. 5006: max. Freilaufgeschwindigkeit 1800 U/min
max. Schalldruckpegel 87 dB(A) Lp A
durchschnittlicher Luftverbrauch 240 l/min
empf. Schlauch- Innen- Ø 8 mm
passender Messingstecknippel wird mitgeliefert

Weitere Informationen:
Gewicht:
1422 g
Länge:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Schlagschrauber, Druckluftwerkzeug, Pneumatik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.