Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Box, 19-teilig, "Rostfrei", ELORA-3452 ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
BIT-BOX, 19-teilig, "ROSTFREI", ELORA-3452 ST
BIT-BOX, 19-teilig, "ROSTFREI", ELORA-3452 ST
logo
logo
schlitz
pozi
kreuzschlitz
6-3
1-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-3452500008000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3452500008000
EAN/GTIN:
     4022989119609
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

Inhalt:
1 magnetisches Schnellspannfutter ELORA-Nr. 3428
je 2 Schlitz-Schraubendreher-Bits 0,8x5,5, 1,0x5,5, 1,2x5,5 mm
je 2 Philips-Schraubendreher-Bits PH1, PH2, PH3
je 2 Pozidriv-Schraubendreher-Bits PZ1, PZ2, PZ3

Ausführung:
19-teilig
Bithalter ELORA-Nr. 3428 mit Schnellspannsystem und Außensechskantantrieb nach DIN 3126 E 6,3
Bits aus rostfreiem Edelstahl X46Cr13 / 1.4034, ohne galvanische Oberflächenbehandlung
18 Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 magnetisches Schnellspannfutter ELORA-Nr. 3428 je 2 Schlitz-Schraubendreher-Bits 0,8x5,5, 1,0x5,5, 1,2x5,5 mm je 2 Philips-Schraubendreher-Bits PH1, PH2, PH3 je 2 Pozidriv-Schraubendreher-Bits PZ1, PZ2, PZ3
Gewicht:
201 g
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, bit-satz, Bits, Rostfrei, Bitset, Bitsatz, Bitsortiment, Edelstahlbits
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 111,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 111,07*
€ 132,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 110,39*
€ 131,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 106,86*
€ 127,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 103,97*
€ 123,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 88,99*
€ 105,90
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.