Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank, ELORA-1811-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
mig
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1811500006000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1811500006000
EAN/GTIN:
     4022989154617
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank

Ausführung:
stabile Stahlblechausführung
kratzfest pulverbeschichtet, ELORA-gelb (RAL 1006), Tür/ Schubladen schwarz (RAL 9006)
Buchen-Schichtholz-Multiplex Werkbankplatte
Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen, Teleskopvollauszug
6 rollengelagerte Schubladen, Schubladeninnenmaß B 573 x T 410, Teleskopvollauszug
Individuell mit Längs- und Querteilern einteilbar bzw. mit ELORA-OMS Modulen bestückbar
Schubladen sind einzelverriegelt mit Zentralverriegelung
Tragkraft pro Schublade 40kg
Tür separat verschließbar, mit einem Fachboden
zur Befestigung von Zubehör/Halter ELORA-Nr. 1110-…
Stabiler Handgriff
2 Bock- und 2 gebremste Lenkrollen
Gesamttragkraft 450kg
passende Sortimente: alle OMS-Module

Weitere Informationen:
Gewicht:
93000 g
Höhe:
1025 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
505 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.221,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.404,01*
€ 1.670,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,53*
€ 1.657,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,25*
€ 1.574,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,54*
€ 1.519,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.221,56*
€ 1.453,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210800061000
ab € 17,43*
Zubehör
Elora
1210800071000
ab € 9,59*
Zubehör
Elora
1210800081000
ab € 10,71*
Zubehör
Elora
1210800101000
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.