Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, leer, ELORA-1810-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1810-L
1810-L
mie
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1810500006000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1810500006000
EAN/GTIN:
     4022989142324
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Ausführung:
Arbeitsplatte Buche massiv, riegelartig verleimt, geölt, 40 mm stark
statische Belastung: 300 kg (bei verteilter Last)
mit Bodenausgleichsschrauben
Schublade mit Vollauszug
Schubladeninnenmaße: B 430 x T 520 mm
Belastung pro Schublade: ca. 35 kg
Schubladenboxen mit Zentralverriegelung
Schubladenboxen einteilbar mit Fachteilerset ELORA-NR. 1810-ET
2 Schlösser pro Werkbank gleichschließend
pulverbeschichtet, Korpus ELORA gelb (RAL 1006), Tür/ Schubladen ELORA schwarz (RAL 9005)

Weitere Informationen:
Gewicht:
93000 g
Tiefe:
600 mm
Höhe:
840 mm
Breite:
1200 mm
Belastbarkeit:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke, Werkzeugbank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 888,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,62*
€ 1.218,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,52*
€ 1.216,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,01*
€ 1.167,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,00*
€ 1.123,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,22*
€ 1.056,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.