Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Winkelmesser mit Lupe, ELORA-1541-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNIVERSAL-WINKELMESSER MIT LUPE, ELORA-1541-200
UNIVERSAL-WINKELMESSER MIT LUPE, ELORA-1541-200
Rostfrei
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1541003001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1541003001000
EAN/GTIN:
     4022989078654
Suchbegriffe:
Universal-Winkelmesser
Universalwinkelmesser
universal-winkelmesser lupe
universal winkelmesser

Ausführung:
1/12° bzw. 5"
Kreisteilung 4 x 90°
Schiene gehärtet
mit Feststellschraube
Ableseteile matt verchromt
rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
654 g
Länge:
300 mm | 12 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Winkelmesser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.