Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 3/8", schwenkbar, 75 mm, ELORA-870-3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERLÄNGERUNG 3/8", 75MM , SCHWENKBAR, ELORA-870-3V
VERLÄNGERUNG 3/8", 75MM , SCHWENKBAR, ELORA-870-3V
10
3-8
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0870010302100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0870010302100
EAN/GTIN:
     4022989645061
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 3/8

Ausführung:
matt verchromt, Kopf poliert
mit Spezialvierkant für einen Schwenkwinkel von 8° zu jeder Seite
besonders geeignet für Schraubverbindungen in engen Räumen
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Bohrung
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316

Weitere Informationen:
Gewicht:
68 g
Länge:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 75mm, Verlängerung schwenkbar, Verlängerung, Verlängerungen, Antriebswerkzeug 3/8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0870010112000
ab € 20,62*
Zubehör
Elora
0870000062000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000072000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000082000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000092000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000102000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000112000
ab € 3,61*
Zubehör
Elora
0870000122000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000132000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000142000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000152000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000162000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000172000
ab € 3,67*
Zubehör
Elora
0870000182000
ab € 3,67*
Zubehör
Elora
0870000192000
ab € 3,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.