Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltknarre 3/8", feinverzahnt, ELORA-870-1UN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UMSCHALTKNARRE 3/8" MIT FEINVERZAHNUNG, ELORA-870-1UN
UMSCHALTKNARRE 3/8" MIT FEINVERZAHNUNG, ELORA-870-1UN
10
3-8
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0870001012900
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0870001012900
EAN/GTIN:
     4022989099451
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche

Ausführung:
mit kleinem, runden Kopf
geschmiedetes, feinverzahntes Rad mit griffiger Metallschaltscheibe
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 5°
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120-A 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
221 g
Länge:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: feinzahn-umschaltknarre 3/8, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre elora, Umschaltknarren, Knarre, Knarren, Ratsche, Ratschen, Antriebswerkzeug 3/8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0870010122000
ab € 3,74*
Zubehör
Elora
0870020052000
ab € 5,25*
Zubehör
Elora
0870020062000
ab € 5,27*
Zubehör
Elora
0870020072000
ab € 5,28*
Zubehör
Elora
0870020082000
ab € 5,28*
Zubehör
Elora
0870020102000
ab € 5,27*
Zubehör
Elora
0870020112000
ab € 5,28*
Zubehör
Elora
0870020122000
ab € 5,28*
Zubehör
Elora
0870020142100
ab € 5,28*
Zubehör
Elora
0870000062000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000072000
ab € 3,61*
Zubehör
Elora
0870000082000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000092000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000102000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000112000
ab € 3,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.