Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz für Einspritzdüsen 1/2", zwölfkant, ELORA-770-LTD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/2", ZWÖLFKANT, ELORA-770-LTD
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/2", ZWÖLFKANT, ELORA-770-LTD
12,5
1-2
zwölfkant
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770035701000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770035701000
EAN/GTIN:
     4022989059103
Suchbegriffe:
Einspritzdüsen-Steckschlüsseleinsat...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant

Ausführung:
für Einspritzdüsen an Dieselfahrzeugen
Schlüsselweite 27 mm, mit hinterdrehter Innenkontur
warmgeschmiedet
verchromt
gerändelt
Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
267 g
Schlüsselweite:
27 mm
Länge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, 12-kant-steckschlüsseleinsatz 1/2", 12 kant steckschlüsseleinsatz, 12-kant-steckschlüsseleinsatz sw 27, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Einsatz, Einsätze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.