Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schraubendreher, Schlitz 0,8x4,0, ELORA-649-IS 108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELEKTRIKER-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,4x2,5, ELORA-649-IS60
ELEKTRIKER-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,4x2,5, ELORA-649-IS60
schlitz
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0649021085500
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0649021085500
EAN/GTIN:
     4022989116097
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Ausführung:
für Schlitzschrauben
mit matt verchromter geschmiedeter Klinge
durchgehend gehärtet
mit brünierter Schneide
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
aus ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
40 g
Schneide:
0,8 × 4,0 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klinge plus Griff:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4x100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 4mm, Elektrikerschraubendreher, Schraubendreher, Elektriker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.