|  |
 |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0610000012000 Herst.-Nr.: 0610000012000 EAN/GTIN: 4022989130086 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung: für Kreuzschlitzschrauben für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen Klinge durchgehend gehärtet und verchromt, Spitze brüniert ESD Präzisionsgriff mit Drehkappe, Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm Klinge aus hochwertigem ELORA-Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl DIN 91953, DIN EN 100-015/1 ESD: DIN IEC 61340-5-1 Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 23 g | Klingenlänge: | 60 mm | Klinge plus Griff: | 157 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, uhrmacher-schraubendreher (phillips), ESD, Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher |
|  |  |
| |