Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, Kreuzschlitz, ELORA-547-PH 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENDREHER, KREUZSCHLITZ Nr.0, ELORA-547-PH0
SCHRAUBENDREHER, KREUZSCHLITZ Nr.0, ELORA-547-PH0
kreuzschlitz
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0547020015500
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0547020015500
EAN/GTIN:
     4022989107279
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Ausführung:
für Kreuzschlitzschrauben
mit matt verchromter geschmiedeter Klinge
durchgehend gehärtet
mit brünierter Spitze
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
PH0 = Klinge aus ELORA-Sonderstahl 73MoV52 / 1.2381
PH1-4 = Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH

Weitere Informationen:
Gewicht:
40 g
Klingenlänge:
80 mm
Klinge plus Griff:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph 1 x 80, ph schraubendreher, ph schraubendreher 1x80, Kreuzschlitzschraubendreher, Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.