Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe, explosionsgeschützt, ELORA-336-EX 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
336-ex35
336-ex35
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0336000351000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0336000351000
EAN/GTIN:
     4022989138532
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampe (ex-geschützt)

Ausführung:
gummierter Lampenkopf mit reduzierter Blendwirkung
gummierter Druckschalter für Dauer- und Momentanlicht
elektrisch nicht leitendes Gehäuse aus ABS und Polycarbonat
Integrierte Cliphalterung am Lampenkopf
Lampentyp eLED, Lichtleistung 35 Lumen
Leuchtreichweite 64 Meter, Brenndauer ca. 3 Std.
wasserdicht bis zu 1 Meter
2xAAA Batterien im Lieferumfang enthalten
Ex-Zertifizierung Zone 1: II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Db

Weitere Informationen:
Gewicht:
106 g
Länge:
132 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.