Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzen-Ausdrücker, Spannweite 50 mm, ELORA-328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUGELGELENK-ANSCHRÄNCKER, SPANNWEITE 50MM, ELORA-328
KUGELGELENK-ANSCHRÄNCKER, SPANNWEITE 50MM, ELORA-328
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0328000506100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0328000506100
EAN/GTIN:
     4022989109228
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker

Ausführung:
zum schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen und Stabilisatoren
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
779 g
Spannweite:
50 mm
Länge:
100 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, Kugelgelenk-Anschränker, Kugelgelenkanschränker, gelenkbolzen ausdrücker, Kugelkopfausdrücker, Ausdrücker, Kugelkopf, Gelenkbolzenausdrücker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.