Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlüssel, ELORA-187-280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BANDSCHLÜSSEL, BANDLÄNGE 1000MM, ELORA-187-280
BANDSCHLÜSSEL, BANDLÄNGE 1000MM, ELORA-187-280
BANDSCHLÜSSEL ERSATZBAND, BANDLÄNGE 1000MM, ELORA-187E-280
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0187002801000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0187002801000
EAN/GTIN:
     4022989032076
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
elora ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel

Ausführung:
zum Lösen von Ölfiltern und Spannen runder Teile
besonders geeignet für LKW, Bau- und Landmaschinen
max. Bauteildurchmesser 280 mm
mit rutschfestem Gewebeband, Breite 25 mm
im Gesenk geschmiedete Ausführung
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
520 g
Grifflänge:
280 mm
Art.-Hinweis:
-
Weitere Suchbegriffe: Filterschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.