Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzen-Ausdrücker, ELORA-168-18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUGELKOPF-AUSDRÜCKER, ELORA-168-18MM
KUGELKOPF-AUSDRÜCKER, ELORA-168-18MM
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0168000186100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0168000186100
EAN/GTIN:
     4022989030508
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker

Ausführung:
zum schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen und Stabilisatoren
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
Gabelöffnung:
18 mm
Höhe:
40 mm
Weite:
40 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, gelenkbolzen ausdrücker, Kugelkopfausdrücker, Ausdrücker, Kugelkopf, Gelenkbolzenausdrücker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.