Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenringschlüssel, abgebogen, ELORA-115G-6x7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RATSCHENRINGSCHLÜSSEL, GEKRÖPFT, ELORA-115G-6X7MM
RATSCHENRINGSCHLÜSSEL, GEKRÖPFT, ELORA-115G-6X7MM
zwölfkant
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0115306071000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0115306071000
EAN/GTIN:
     4022989095569
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel

Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet:
Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
abgebogene Ausführung
umschaltbar
verchromt, poliert
Spezialstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
59 g
Zähne:
14+15
Grad:
25,5+24 °
Länge:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, abgewinkelte Knarrenringschlüssel, abgewinkelte Ratschenringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelringschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0118000011000
ab € 2,65*
Zubehör
Elora
0118000021000
ab € 3,64*
Zubehör
Elora
0118000031000
ab € 3,87*
Zubehör
Elora
0118000041000
ab € 4,86*
Zubehör
Elora
0118530041000
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.