Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankschlüssel 9 in 1, ELORA-70-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kein Bild
kein Bild
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0070000021000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0070000021000
EAN/GTIN:
     4022989133827
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel

Ausführung:
für alle gängigen technischen Schließungen
1 Werkzeug für 9 Anwendungen
8 verschiedene Schaltschrankschließungen und 5 mm Vierkant für Heizungsentflüftung
flache Bauweise durch platzsparenden Drehmechanismus
Vierkantschließung: 5, 6, 7-8, 9-10 mm
Dreikantschließung: 7, 8-9, 10-11 mm
Doppelbart 3-5 mm und Halbmondschließung 6 mm
Sicherungskette mit Karabinerhaken
Maße: 95 x 95 mm
Zink Druckguss

Weitere Informationen:
Gewicht:
235 g
Weitere Suchbegriffe: Heizkörperventilschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.