Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul-Ringschlüssel-Satz, 8-teilig, ELORA-MS-6


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MAUL-RINGSCHLÜSSEL-SATZ, 8-teilig, MODUL ELORA-MS-6
MAUL-RINGSCHLÜSSEL-SATZ, 8-teilig, MODUL ELORA-MS-6
203
zwölfkant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000506001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000506001000
EAN/GTIN:
     4022989106951
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Modul Werkzeuge

Inhalt:
Ringmaulschlüssel, abgebogen
203-8, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24 mm

Ausführung:
schwarz, mit Klarsichtdeckel
Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
stabiler ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
Ringmaulschlüssel, abgebogen 203-8, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24 mm
Gewicht:
1028 g
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, ringschlüsselsatz 8-tlg, modul werkzeuge, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Maulringschlüssel, Ringmaulschlüsselsatz, Modul, abgewinkelte Ringmaulschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,12*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 75,38*
€ 89,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 73,84*
€ 87,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 70,65*
€ 84,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 68,65*
€ 81,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 58,12*
€ 69,16
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 525,35*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 526,35*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 527,00*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 963,64*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 444,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.