Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Schraubendrehersatz, 6-teilig, ELORA-OMS-43


Menge:  Satz  
Produktinformationen
WERKSTATT-SCHRAUBENDREHERSATZ, 6-teilig MODUL ELORA-OMS-17
WERKSTATT-SCHRAUBENDREHERSATZ, 6-teilig MODUL ELORA-OMS-17
schlitz
kreuzschlitz
1000v
mig
vde
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000414301000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000414301000
EAN/GTIN:
     4022989141280
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

Inhalt:
VDE-Schlitz-Schraubendreher
900-IS 75 (0,4x2,5) | 106 (0,6x3,5) | 12510 (1,0x5,5) | 175 (1,2x8,0)
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher
910-PH 1, 2

Ausführung:
für ELORA-Werkzeugwagen
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
VDE-Schlitz-Schraubendreher 900-IS 75 (0,4x2,5) | 106 (0,6x3,5) | 12510 (1,0x5,5) | 175 (1,2x8,0) VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher 910-PH 1, 2
Gewicht:
460 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 40,57*
€ 48,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 39,84*
€ 47,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 37,41*
€ 44,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,92*
€ 42,74
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,31*
€ 40,83
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,63*
€ 35,26
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 526,54*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 528,35*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 524,55*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 968,46*
Zubehör
Elora
0000414307000
ab € 15,03*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 444,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.