Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Port Unmanaged Layer2 Fast Ethernet Industrial Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DIS-100E-5W
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-100E-5W
EAN/GTIN:
     0790069441271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
Die Industrial Fast Ethernet Unmanaged Switches der DIS-100E Serie wurden eigens entwickelt, um einem großen Temperaturbereich, Vibrationen und Stößen standzuhalten. Diese robusten und dennoch einfach einzurichtenden Switches bieten gegenüber Switches für den gewerblichen Einsatz einen überragenden Schutz vor Umwelteinflüssen. Durch die widerstandsfähige Ausführung in Verbindung mit Hochverfügbarkeits-Netzwerkfunktionen bilden die Switches einen essenziellen Bestandteil jeder Netzwerkinfrastruktur für den wachsenden Vernetzungsbedarf von Smart Citys, städteweiten Überwachungssystemen und drahtlosen Anbindungen. DIS-100E Unmanaged Switches verfügen über 5 bzw. 8 Fast Ethernet-Ports und unterstützen als echte Plug-and-Play-Lösung branchenübliche Standardanwendungen auch ohne komplizierte Einrichtung.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
89.4 mm
Breite:
109.2 mm
Tiefe:
29.1 mm
Schutzart (IP):
IP30
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Montageart:
Hutschiene
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DIS-N240-48
ab € 113,83*
Zubehör
D-Link
DIS-H30-24
ab € 32,70*
Zubehör
D-Link
DIS-N480-48
ab € 213,53*
Zubehör
D-Link
DIS-H60-24
ab € 45,67*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 114,65*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 212,63*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.