| |
|
| Artikel-Nr.: C2JTY-DGS-1100-08V2/E Herst.-Nr.: DGS-1100-08V2/E EAN/GTIN: 0790069453410 |
| | |
|
| | |
| Die Smart Switches der DGS-1100V2-Serie von D-Link sind eine preisgünstige Lösung für Heim- und Kleinbüros, kleine und mittlere Unternehmen sowie Großunternehmen, die in Zweigstellen oder Konferenzräumen eine unkomplizierte Netzwerkanbindung benötigen. Der DGS-1100-08V2 verfügt über ein kompaktes Metallgehäuse und 8 Gigabit Ethernet-Anschlüsse. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100/1000BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Smart Managed PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: Desktop / Metall Weitere Informationen: | | Ethernet: | true | Höhe: | 145 mm | Breite: | 82 mm | Tiefe: | 28 mm | Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | false | Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | false | Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 8 | Layer 2: | true | Layer 3: | false | Managebar: | true | Montageart: | Tischmodell (Desktop) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, 8 port poe switch dlink, soho switch, soho-switch 8 port, Switch, 8 Port, gigabit, Desktop, smartmanaged, webmanaged, lüfterlos |
| | |
| |