Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DGS-1026MP
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1026MP
EAN/GTIN:
     0790069426667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der DGS-1026MP verfügt über 24 10/100/1000BASE-T-Ports, sowie zwei SFP / 1000BaseT Combo Ports. Jeder der 24 PoE-Ports liefert bis zu 30 W bei einer maximalen PoE-Gesamtkapazität von 370 W. Anzahl/Art der Ports: 24 x 10/100/1000 BaseT; 2 x Combo SFP / 1000BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: 24x 802.3at / 370 Watt OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: 2 x Smart Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
250.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Anzahl der sonstigen Ports:
24
Max. PoE-Leistung:
370 W
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE):
802.3 at (PoE+)
Weitere Suchbegriffe: soho-switch 24 port, soho switch, d link sfp switch, Switch, 24 Port, gigabit, 19 Zoll, unmanaged, PoE, sfp
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,44*
€ 334,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,96*
€ 322,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,60*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 26,16*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 114,10*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 212,10*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,81*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.