Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Port Desktop Gigabit PoE+ Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DGS-1005P/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1005P/E
EAN/GTIN:
     0790069440984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der PoE Gigabit Desktop Switch DGS-1005P stellt eine kostengünstige Lösung für Büroanwender dar, mit der sie auf einfache Weise Power-over-Ethernet-fähige Geräte (PoE-Geräte) wie WLAN Access Points (APs), IP-Kameras und IP-Telefone mit Strom und mit einer Netzwerkverbindung versorgen können. Anzahl/Art der Ports: 5 x 10/100/1000BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: 4 x 802.3at / 60 Watt OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: Desktop / Metall
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
28 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
98 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
60 W
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Power over Ethernet (PoE):
802.3 at (PoE+)
Weitere Suchbegriffe: d link 5 port poe switch, soho switch, d link sfp switch, Switch, 5 Port, Gigabit, Desktop, unmanaged, PoE, lüfterlos
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.