Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28-Port Layer2 PoE Smart Managed Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DES-1210-28P
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1210-28P
EAN/GTIN:
     0790069335815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Mit dem DES-1210-28P 28-Port Layer2 PoE Gigabit Uplink Switch von D-Link können Anwender auf einfache Weise PoE-fähige Geräte wie WLAN Access Points (APs), Netzwerkkameras und IP-Telefone ins Netzwerk einbinden und mit Strom versorgen. Ebenso können auch andere Ethernet-Geräte wie Computer, Drucker und Netzwerkspeicher (Network Attached Storage, NAS) am DES-1210-28P angeschlossen werden, sodass er sich für jede Netzwerkanwendung eignet. Anzahl/Art der Ports: 24 x 10/100BaseT; 2 x 10/100/1000BaseT; 2 x Combo SFP / 1000BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: 2 / - 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Smart Managed PoE Ports/PoE Power Budget: 4x 802.3at, 20x 802.3af / 193 Watt OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: 3 x Smart Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall, inklusive 19-Zoll Rackmount-Kit
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
210 mm
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Anzahl der PoE-Ports:
24
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Max. PoE-Leistung:
193 W
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Weitere Suchbegriffe: Switch, 24 Port, 28 Port, 10/100, 19 Zoll, smartmanaged, webmanaged, Gigabit Uplink, SFP, PoE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 703,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,11*
€ 836,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,53*
€ 832,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,66*
€ 818,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,70*
€ 768,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,08*
€ 718,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
€ 35,39*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,56*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,59*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,55*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
€ 38,76*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
€ 25,28*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
€ 142,46*
Zubehör
D-Link
DEM-211
€ 58,20*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
€ 148,24*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
€ 242,13*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
€ 73,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.