Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Blumentopf aus Keramik, Farbe: Catview, 12,8 cm Durchmesser, 11,7 cm hoch, 0,9 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-65577
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     65577
EAN/GTIN:
     4002477655772
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Präsentkörbe mit Schokolade

Mit den drei bontanischen Töpfen trifft Scheurich alle Pflanzenliebhaber! Die wie handgedruckten Designs lassen Raum für eigene Ideen: Ob mit kleinen Grünpflanze geschmückt oder als "Geschenkkorb" bestückt mit verpacktem Tee oder Schokolade - in jedem Fall wird der oder die Beschenkte begeistert sein.


- Der Blumentopf zum Verschenken! In fröhlicher do-it-yourself Optik gestaltet - das ideale Geschenk zu Muttertag, Geburtstagen oder einfach nur so.

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
12,80 cm
Breite außen:
12,80 cm
Höhe außen:
11,70 cm
Gewicht:
0,37 kg
Durchmesser:
12,80 cm
Grundfarbe:
Weiß
Form:
Rund
Volumen:
0,91 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Schokoladen-Geschenke, Übertopf, scheurich blumentopf rund, scheurich übertopf, übertopf durchmesser 13 cm, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.