Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Linara, Orchideentopf aus Keramik, Farbe: Wild Ice, 12,6 cm Durchmesser, 14,1 cm hoch, 1,2 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-63520
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     63520
EAN/GTIN:
     4002477635200
Suchbegriffe:
Orchideentopf
Übertopf
scheurich übertopf
übertopf durchmesser 13 cm

Die Orchideengefäß-Form 669 kommt mit einer markanten Rillenstruktur daher. In den neuen, effektvoll glänzenden Dekoren Wild Sea, Wild Ice und Wild Jungle entstehen verspielte Effekte auf den Keramikgefäßen. Hier fühlen sich die beliebten Schmetterlingsorchideen, aber auch andere Exoten wohl.


- Orchideengefäß aus Keramik mit markanter Rillenstruktur, erhältlich in vier effektvoll glänzenden Farben

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Orchideengefäße mit Schutz vor Staunässe: Alle Orchideengefäße von Scheurich sind perfekt auf gängige Orchideen-Pflanzcontainer abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
12,60 cm
Breite außen:
12,60 cm
Höhe außen:
14,10 cm
Gewicht:
0,52 kg
Durchmesser:
12,60 cm
Grundfarbe:
Beige
Form:
Konisch
Volumen:
1,18 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.