Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Linara, Blumentopf aus Keramik, Farbe: Graphite Stone, 21 cm Durchmesser, 16,4 cm hoch, 3,9 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-57642
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     57642
EAN/GTIN:
     4002477576428
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf

Mit Linara zieht entspannte Ruhe in den Wohnraum ein. Der bauchige Übertopf strahlt, ganz unabhängig von seiner Farb-Variante, unterschütterliche Zuversicht aus, nicht zuletzt wegen seiner natürlichen Machart und der Rillenstruktur. Einfach die Lieblingspflanze eintopfen und tief durchatmen - so einfach kommt man zur Ruhe.


- Runder Blumentopf aus Keramik mit gleichmäßiger Rillenstruktur - für Hygge-Fans und alle, die natürliche Formen und Farben lieben

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
21,00 cm
Breite außen:
21,00 cm
Höhe außen:
16,40 cm
Gewicht:
1,17 kg
Durchmesser:
21,00 cm
Grundfarbe:
Grau
Form:
Rund
Volumen:
3,89 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: übertopf scheurich durchmesser 21 cm, scheurich übertopf, übertopf ø 21 cm, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.