Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, HDPE 60 l 72 cm x 60 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Müllbeutel, HDPE 60 l 72 cm x 60 cm weiss
Müllbeutel, HDPE 60 l 72 cm x 60 cm weiss
Müllbeutel, HDPE 60 l 72 cm x 60 cm weiss
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911223338
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12333
EAN/GTIN:
     4002911223338
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
100 Müllbeutel, HDPE 60 l 72 cm x 60 cm weiss

Müllbeutel auf Rolle

- aus HDPE-Folie
- Stärke: 10 my
- Abmessungen: 72 x 60 cm
- Füllinhalt: 60 Liter
- Farbe: weiß

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
72 cm
Breite:
60 cm
Gewicht:
8,36
Material:
HDPE (virgin)
Materialdicke:
10 my
Höhe der Einzelpackung:
5
Breite der Einzelpackung:
17
Tiefe der Einzelpackung:
22
Bruttogewicht der Einzelpackung:
848,6
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12095
ab € 3,24*
Sonstiges
PAPSTAR
12332
ab € 0,42*
Sonstiges
PAPSTAR
12459
ab € 1,94*
Sonstiges
PAPSTAR
12460
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.