Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic SRC01G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic SRC01G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
Conceptronic SRC01G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
Conceptronic SRC01G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
Conceptronic SRC01G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
Conceptronic SRC01G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
Conceptronic SRC01G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
Conceptronic SRC01G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
Artikel-Nr.:
     C2904-SRC01G
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     SRC01G
EAN/GTIN:
     4015867207611
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Diese PCI-Express-Karte dient dem Bereitstellen von 2 seriellen Anschlüssen an Deinem PCI-Express-fähigen Desktop-Computer. Ideal zur Verbindung deines Druckers, ISDN-Adapters oder anderen Geräten für die ein serieller Anschluss benötigt wird.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
280 mm
Höhe des Versandkartons:
415 mm
Anzahl:
1
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
165 mm
Paketgewicht:
80 g
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
RS-232
Erweiterungskarte Standard:
PCIe 1.1
Anzahl serielle Anschlüsse:
2
Breite:
59 mm
Tiefe:
1.6 mm
Höhe:
78 mm
Gewicht:
40 g
Datenübertragungsrate (max):
2.5 Gbit/s
FIFO (First In, First Out):
256 B
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.