Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic POLONA Kabelloses Bluetooth-Headset mit Ladedoc & Bluetooth USB audio adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic POLONA Kabelloses Bluetooth-Headset mit Ladedoc & Bluetooth USB audio adapter
Conceptronic POLONA Kabelloses Bluetooth-Headset mit Ladedoc & Bluetooth USB audio adapter
Conceptronic POLONA Kabelloses Bluetooth-Headset mit Ladedoc & Bluetooth USB audio adapter
Conceptronic POLONA Kabelloses Bluetooth-Headset mit Ladedoc & Bluetooth USB audio adapter
Artikel-Nr.:
     C2904-POLONA03BDA
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     POLONA03BDA
EAN/GTIN:
     4015867226926
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
"Das Headset POLONA03 ist die perfekte Wahl für Telefonanrufe, Videokonferenzen und Online-Chatting. Das flexible Mikrofon verfügt über geräuschunterdrückende Technologie, die Ihre Stimme erfasst und Hintergrundgeräusche blockiert, um klaren High-Fidelity-Sound zu liefern. Ein um 270 Grad drehbares Mikrofon passt sich mühelos an den perfekten Winkel zur Stimmerfassung an und kann je nach Vorlieben am linken oder rechten Ohr getragen werden. Das Headset verfügt außerdem über eine Mikrofonstummschaltungs Taste, die mit einem Tastendruck aktiviert werden kann.
Dieses leichte Headset hat weiche Ohrpolster und einen einstellbaren Bügel für langen Tragekomfort. Der leistungsfähige Akku sorgt für kontinuierlichen Betrieb von bis zu 22 Stunden bei normaler Nutzung.
Das Headset kommt mit einem Ladedock, das bei Nichtbenutzung als perfekter Ständer dient, das Headset auflädt und Kabelsalat auf dem Tisch reduziert. Das Headset kann außerdem auch direkt mit einem Kabel aufgeladen werden.
Das vielseitige und mit zahlreichen Funktionen und Merkmalen ausgestattete kabellose Headset mit geräuschunterdrückendem Mikrofon ist die perfekte Wahl für geschäftige Callcenter, allgemeine Arbeitsumgebungen oder täglichen Privatgebrauch.
Hinweis: Das Dock hat keinen Akku. Ladekabel erforderlich."
Weitere Informationen:
Breite:
146.1 mm
Tiefe:
168.45 mm
Höhe:
52 mm
Gewicht:
150 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Breite des Versandkartons:
398 mm
Höhe des Versandkartons:
385 mm
Anschlussadapter enthalten:
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
181 mm
Verpackungshöhe:
176 mm
Paketgewicht:
343 g
Farbe Basisstation:
Schwarz
Basisstation USB-Anschluss:
USB Typ-C
Ladestation:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit:
10 mW
Kopfhörerfrequenz:
0 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
110 dB
Geräuschunterdrückung:
Ja
THD, totalklirren:
3 %
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Büro/Callcenter
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Monophon
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
2
Einstellbares Kopfband:
Ja
Ursprungsland:
China
Übertragungstechnik:
Kabellos
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Frequenzband:
2.402 - 2.48 GHz
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
400 mAh
Eingangsspannung (Ladegehäuse):
5 V
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
22 h
Akkuladezeit:
1.5 h
Akku-/Batteriespannung:
3.7 V
Batteriekapazität:
1.48 Wh
Mikrofon-Typ:
Boom
Klappbares Mikrofon:
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.