Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic EMRICK 2-in-1-M.2-SSD-PCIe-Adapter SATA AHCI NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic EMRICK 2-in-1-M.2-SSD-PCIe-Adapter SATA AHCI NVMe
Conceptronic EMRICK 2-in-1-M.2-SSD-PCIe-Adapter SATA AHCI NVMe
Conceptronic EMRICK 2-in-1-M.2-SSD-PCIe-Adapter SATA AHCI NVMe
Conceptronic EMRICK 2-in-1-M.2-SSD-PCIe-Adapter SATA AHCI NVMe
Conceptronic EMRICK 2-in-1-M.2-SSD-PCIe-Adapter SATA AHCI NVMe
Artikel-Nr.:
     C2904-EMRICK04B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     EMRICK04B
EAN/GTIN:
     4015867223666
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dieser 2-in-1-M.2-SSD-PCIe-Adapter ist eine multifunktionale NVMe-Wandlerkarte, die NVMe-SSDs mit PCIe-Protokoll zur direkten Verbindung mit dem Motherboard oder VNMe-SSDs zur Verbindung mit dem SATA-Anschluss des Motherboards über ein SATA-Kabel unterstützt. Zudem verfügt er über ultraschnelle PCI-Express-3.0 X4-Lanes, überträgt eine Bandbreite bis 32 GT/s sowie Serial ATA v3.0 zur Übertragung bei Geschwindigkeiten bis 6 Gb/s. Dieser Adapter verbessert die Systemleistung und optimiert die Effizienz von Büro- und Unterhaltungsgeräten.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Kühlung:
Passiv
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
280 mm
Höhe des Versandkartons:
415 mm
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Montageblöcke enthalten:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
132 mm
Verpackungstiefe:
156 mm
Verpackungshöhe:
26 mm
Paketgewicht:
100 g
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
M.2
Erweiterungskarte Standard:
PCIe 3.0
SATA Revision:
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse:
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
1
Anzahl der M.2 (B) -Steckplätze:
1
Breite:
70 mm
Tiefe:
114 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
42 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Chipsatz:
JMB585
Datenübertragungsrate (max):
6 Gbit/s
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.