Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät
Conceptronic 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät
Conceptronic 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät
Conceptronic 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät
Conceptronic 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät
Conceptronic 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät
Conceptronic 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     C2904-ALTHEA14W
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ALTHEA14W
EAN/GTIN:
     4015867236451
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der ALTHEA14W USB-Ladegerät bietet effizientes und schnelles Laden und verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss mit Power Delivery (PD)-Technologie, der Geräte wie Nintendo Switch, iPad, iPhone, Samsung usw. automatisch erkennt und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 W auflädt. Das Ladegerät ist vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt und mit einem kompakten und leichten Design ist es ein großartiges Reise- und Alltagsgerät.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
0.6 A
Max. Leistung:
20 W
Maximale Ausgangsspannung:
12 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
2.22 A
Ausgangsstrom (12V):
1.67 A
Nachhaltigkeitszertifikate:
ErP
Compliance certificates:
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Verpackungsbreite:
60.8 mm
Verpackungstiefe:
164 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
60 g
Breite:
42.3 mm
Tiefe:
78.4 mm
Höhe:
40.8 mm
Gewicht:
52 g
Produktfarbe:
Weiß
Warentarifnummer (HS):
8504401300
Breite des Versandkartons:
450 mm
Höhe des Versandkartons:
380 mm
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Power Delivery 3.0
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
Ursprungsland:
China
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil usb c 20w, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.