Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ALTHEA13W 3-Port 30W USB-Ladegerät, USB-A x 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ALTHEA13W 3-Port 30W USB-Ladegerät, USB-A x 3
Conceptronic ALTHEA13W 3-Port 30W USB-Ladegerät, USB-A x 3
Conceptronic ALTHEA13W 3-Port 30W USB-Ladegerät, USB-A x 3
Conceptronic ALTHEA13W 3-Port 30W USB-Ladegerät, USB-A x 3
Conceptronic ALTHEA13W 3-Port 30W USB-Ladegerät, USB-A x 3
Artikel-Nr.:
     C2904-ALTHEA13W
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ALTHEA13W
EAN/GTIN:
     4015867230909
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses 3-Port 30W USB-Ladegerät lädt eine breite Palette von USB-Geräten, einschließlich Tablets, Smartphones, MP3-Playern und Digitalkameras. Mit seiner hohen Ausgangsleistung und 3 USB-Ports können Sie bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen. Egal, ob Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind, dieses Ladegerät ist eine unverzichtbare und praktische Ladelösung.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
0.8 A
Max. Leistung:
30 W
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
6000 mA
Ausgangsstrom Anschluss 1:
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2:
2.4 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom:
2.4 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
36 mm
Verpackungshöhe:
128 mm
Paketgewicht:
126 g
Breite:
51 mm
Tiefe:
56 mm
Höhe:
31.5 mm
Gewicht:
86 g
Produktfarbe:
Weiß
Breite des Versandkartons:
395 mm
Höhe des Versandkartons:
280 mm
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Energieschutzeigenschaften:
Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Ursprungsland:
China
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb 30watt, ladegerät usb, ladegerät usb 3 fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.