Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ALTHEA 2-Port 20W USB PD-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ALTHEA 2-Port 20W USB PD-Ladegerät
Conceptronic ALTHEA 2-Port 20W USB PD-Ladegerät
Conceptronic ALTHEA 2-Port 20W USB PD-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     C2904-ALTHEA09W
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ALTHEA09W
EAN/GTIN:
     4015867226353
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das USB-Ladegerät ALTHEA09W bietet effiziente und schnelle Aufladung über einen USB-Type-C-Port mit Power-Delivery- (PD) Technologie, der Geräte, wie Nintendo Switch, iPad, iPhone, Samsung usw., automatisch erkennt und mit bis zu 20W Leistung auflädt. Das Ladegerät ist vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt und eignet sich dank seines kompakten, leichten Designs optimal auf Reisen und als täglicher Begleiter.
Weitere Informationen:
Max. Leistung:
20 W
Maximale Ausgangsspannung:
3.6 V
Minimale Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
2.22 A
Ausgangsstrom (12V):
1.67 A
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
21 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
25 g
Breite:
42.3 mm
Tiefe:
42.3 mm
Höhe:
28.5 mm
Gewicht:
56 g
Produktfarbe:
Weiß
Warentarifnummer (HS):
85044095
Breite des Versandkartons:
295 mm
Höhe des Versandkartons:
488 mm
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
Energieschutzeigenschaften:
Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Ursprungsland:
China
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil 20w, iphone netzteil, iphone netzteil 2fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.