Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ABBY USB-3.0-zu-SATA-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ABBY USB-3.0-zu-SATA-Adapter
Conceptronic ABBY USB-3.0-zu-SATA-Adapter
Conceptronic ABBY USB-3.0-zu-SATA-Adapter
Conceptronic ABBY USB-3.0-zu-SATA-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2904-ABBY01B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ABBY01B
EAN/GTIN:
     4015867224564
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
USB SATA Adapter
usb sata adapter usb3.0
Der USB-zu-SATA-Adapter erweitert Ihren PC oder Laptop mühelos durch eine externe 2,5-Zoll-SATA-SSD oder -Festplatte, bietet stabile und effiziente Datenübertragung mit Übertragungsraten von bis zu 6 Gb/s. Durch die kompakte Größe des Gerätes kann es ganz einfach mitgenommen werden. Der Adapter ist sofort einsatzbereit, ohne dass Sie ein Gehäuse kaufen oder eine Installation durchlaufen müssen. Perfekt zur Übertragung großer Videodateien und für Sicherungen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
230 mm
Höhe des Versandkartons:
320 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
34 g
Breite:
32 mm
Tiefe:
12 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
22 g
UASP-Unterstützung:
Ja
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb sata adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.