Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne USB Fast Ethernet Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne USB Fast Ethernet Adapter
LevelOne USB Fast Ethernet Adapter
LevelOne USB Fast Ethernet Adapter
LevelOne USB Fast Ethernet Adapter
Artikel-Nr.:
     C2903-USB-0301
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     USB-0301
EAN/GTIN:
     4015867157046
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Schnelle und einfache Verbindung per USB
LevelOnes USB Fast Ethernet Adapter USB-0301 ermöglicht die Anbindung zum Internet über den USB-Anschluss Ihres Laptops oder der Spielekonsole. Dies ist eine Ideallösung für MacBook Air (100% Mac kompatibel) oder andere Computer, die über Wireless LAN verfügen, aber keinen eigenen Ethernet Port haben. Manchmal benötigen Sie eine LAN Verbindung, um Daten zu übertragen oder Zugriff auf sensible Daten zu bekommen. Der USB-0301 übernimmt diese Aufgabe und steuert alles über den USB Port.

Zuverlässig, effizient und Standard konform
USB-0301 ist kompatibel mit USB1.0, 1.1 und 2.0. Zudem folgt er den Ethernet-Standards 802.3 und 802.3u, die eine Fast Ethernet Geschwindigkeit von bis zu 100Mbps ermöglichen. Diese Geschwindigkeit eignet sich sowohl für alle High-Speed Breitband Internetverbindungen als auch für schnelle Datenübertragungen im LAN.

- Bietet eine Internetverbindung über einen einzigen USB-Port
- Kabelübertragung und Empfang für 10/100 MBit/s
- Kompaktes, leichtes Design
- Unterstützt IPv4/IPv6
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
- Unterstützt Windows XP / Vista / 7 / 8 ; Mac OS X 10. 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
171 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
25 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.5 W
Energieverbrauch
500 mA
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
RJ-45
Schnittstelle
USB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
14.7 mm
Gewicht
45 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit
Ja
Vollduplex
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.