Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 16-Port PS/2-USB VGA KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 16-Port PS/2-USB VGA KVM Switch
LevelOne 16-Port PS/2-USB VGA KVM Switch
LevelOne 16-Port PS/2-USB VGA KVM Switch
LevelOne 16-Port PS/2-USB VGA KVM Switch
LevelOne 16-Port PS/2-USB VGA KVM Switch
Artikel-Nr.:
     C2903-KVM-3216
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-3216
EAN/GTIN:
     4015867229392
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
567 mm
Verpackungstiefe:
245 mm
Verpackungshöhe:
106 mm
Paketgewicht:
3010.8 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 90 %
Breite:
410 mm
Tiefe:
165 mm
Höhe:
44.5 mm
Gewicht:
1972.4 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Professional x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows Vista Home Basic, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Ultimate, Windows 95, Windows Vista Home Premium, Windows 2000, Windows 7 Ultimate x64, Windows 98, Windows Vista Home Premium x64, Windows 7 x64, Windows 98SE, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7, Windows ME, Windows Vista x64, Windows 7 Enterprise, Windows XP, Windows 7 Enterprise x64, Windows XP Home, Windows 7 Home Basic, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Business, Windows XP Professional x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows 7 Professional, Windows Vista Enterprise
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
1U
Gehäusematerial:
Metall
Kaskadierbar:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung
Schaltknopf:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
DC input Spannung:
9 V
Eingangsstrom:
1 A
Externes Netzteil:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, WEEE, CE
Maximale Auflösung:
2048 x 1536 Pixel
Scanning interval:
35,70,10,40,80,15,45,90,20,50,25,55,30,60 s
Auto-Scanverzögerung (min.):
10 s
Auto-Scanverzögerung (max.):
95 s
Anzahl der Computer:
16
Tastatur Porttyp:
USB, PS/2
Maus-Porttyp:
USB, PS/2
Video Porttyp:
VGA
Konsolenanschluss:
PS/2, VGA (D-Sub), USB A
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
16
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft):
24 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
585 mm
Höhe des Versandkartons:
545 mm
Ursprungsland:
Taiwan
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,84*
€ 441,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,78*
€ 440,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,22*
€ 428,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,63*
€ 420,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,02*
€ 390,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.