Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HVE-9111T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne HVE-9111T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
LevelOne HVE-9111T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
LevelOne HVE-9111T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-HVE-9111T
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-9111T
EAN/GTIN:
     4015867192856
Suchbegriffe:
HDMI Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
  • Reichweite bis zu 300m (4k2k)
    - HDMI-Ausgänge mit EDID management
    - Einschraubbare Steckdose für mehr Sicherheit
Weitere Informationen:
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
1
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
170 x 295 x 120 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
295 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
620 g
Breite:
85 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
365 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH):
130 x 97 x 35 mm
Gewicht Transmitter:
358.9 g
AC Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
2 A
Stromverbrauch (Sender) (max.):
700 mA
Betriebstemperatur:
0 - 48 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
400 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Typ:
AV-Sender
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
300 m
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Bandbreite:
340 MHz
HDCP:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, levelone kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.