Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HDMI over Cat.5/6 Extender kit 4K,100 Meter, USB extension


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne HDMI over Cat.5/6 Extender kit 4K,100 Meter, USB extension
LevelOne HDMI over Cat.5/6 Extender kit 4K,100 Meter, USB extension
LevelOne HDMI over Cat.5/6 Extender kit 4K,100 Meter, USB extension
LevelOne HDMI over Cat.5/6 Extender kit 4K,100 Meter, USB extension
Artikel-Nr.:
     C2903-HVE-8110
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-8110
EAN/GTIN:
     4015867227763
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
level one hdmi extender
usb extender
Die LevelOne HDMI-Extender bieten eine bahnbrechende Lösung für HDMI-Übertragungen über große Entfernungen und erweitern die Reichweite von Ultra HD-Signalübertragungen um bis zu 50 Meter ab der Quelle. Mit einem Sender und einem Empfänger werden die Signale über Ethernet-Kabel verteilt, um ein kristallklares, hochauflösendes Signal ohne die Kosten für optische Fasern zu liefern. Der LevelOne HDMI-Extender unterstützt auch sowohl HDCP 1.4 als auch 2.2, was ausreichend ist, um die Mehrheit der HDMI-Geräte abzudecken. (Quelle und Geräte müssen dieselbe HDCP-Version haben.) Die integrierte USB-Verbindung ermöglicht KVM-Funktionen.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
420 mm
HDMI-Version:
1.4
Verpackungsbreite:
143 mm
Verpackungstiefe:
74 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
1000 g
Stromverbrauch (Sender) (max.):
20 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.):
20 W
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
DC-Spannung:
5 V
Transmitter-Video-Anschlusstyp:
HDMI
Lokaler Videoanschluss-Transmitter:
Ja
Transmitter lokaler Video-Anschlusstyp:
HDMI
Anzahl der Display unterstützt:
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender):
1
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e, Cat6
Auflösung (maximal, digital):
3804 x 2160 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp:
HDMI
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp:
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger):
1
Anzahl der lokalen Videoanschlüsse des Empfängers:
2
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 90 %
Breite des Senders:
100 mm
Tiefe des Senders:
130 mm
Höhe des Senders:
22 mm
Gewicht Transmitter:
370 g
Breite des Empfängers:
100 mm
Tiefe des Empfängers:
130 mm
Höhe des Empfängers:
22 mm
Empfängergewicht:
370 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.