Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 24-Port-Gigabit-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 24-Port-Gigabit-Switch
LevelOne 24-Port-Gigabit-Switch
LevelOne 24-Port-Gigabit-Switch
LevelOne 24-Port-Gigabit-Switch
Artikel-Nr.:
     C2903-GSW-2457
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GSW-2457
EAN/GTIN:
     4015867143124
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch level one
Der GSW-2457 von LevelOne ist ein 24-Port Gigabit Ethernet Switch, der Ihnen ein leistungsstarkes, kostengünstiges, einfach zu bedienendes und nahtloses Upgrade bietet, um Ihr Netzwerk auf 1000 Mbit/s zu steigern. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit Ihres Netzwerk-Backbones auf massive 48 Gbit/s und bringen Sie Gigabit-Geschwindigkeiten bis zu Ihren Computern. 

Bandbreitenhunger? Kein Problem.
Was passiert, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig auf Multimedia-Anwendungen zugreifen? Kein Grund zur Sorge, denn mit dem GSW-2457 können Sie große Dateien schneller und einfacher verschieben. Übertragen Sie Ihre CGI-, CAD-, Video- oder andere große Multimedia-Dateien sofort und ohne Verzögerung über das Netzwerk.

Plug and Play, flexibel und einfach
Der GSW-2457 ist Plug-and-Play, so dass keine Konfiguration erforderlich ist. Die automatische MDI/MDI-X-Kabelerkennung an allen Ports macht Crossover-Kabel oder Uplink-Ports überflüssig. Jeder Port kann als allgemeiner Port oder Uplink-Port verwendet werden, und jeder Port kann einfach mit einem geraden Kabel oder Crossover-Kabel an einen Server, einen Hub, einen Router oder einen Switch angeschlossen werden. Diagnose-LEDs, die den Verbindungsstatus und die Verbindungsaktivität anzeigen, ermöglichen es Ihnen, Probleme im Netzwerk schnell zu erkennen und zu beheben.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
405 mm
Höhe des Versandkartons:
240 mm
Warentarifnummer (HS):
85176990
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung, Geschwindigkeit
Ursprungsland:
China
Switch-Typ:
Unmanaged
Eingebauter Prozessor:
Ja
Flash-Speicher:
4 MB
Breite:
44 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
440 mm
Gewicht:
2650 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
48 Gbit/s
Transferrate:
1.488 Mpps
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Verpackungsbreite:
224 mm
Verpackungstiefe:
486 mm
Verpackungshöhe:
77 mm
Paketgewicht:
2200 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt:
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
24
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.