Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 16-Port-Gigabit-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 16-Port-Gigabit-Switch
LevelOne 16-Port-Gigabit-Switch
LevelOne 16-Port-Gigabit-Switch
LevelOne 16-Port-Gigabit-Switch
LevelOne 16-Port-Gigabit-Switch
LevelOne 16-Port-Gigabit-Switch
Artikel-Nr.:
     C2903-GSW-1657
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GSW-1657
EAN/GTIN:
     4015867143117
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch level one
soho switch
Gigabit-Geschwindigkeiten: Erleben Sie die nächste Stufe
Der GSW-1657 ist ein 16-Port Gigabit Ethernet Switch, der Ihnen ein High-Performance, kostengünstiges, einfach zu handhabendes und nahtloses Upgrade Ihres Netzwerkes auf
1000Mbps ermöglicht. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit Ihres Netzwerk-Backbone auf zuverlässige 32Gbps und bringen Gigabit-Geschwindigkeiten zu Ihren Netzwerkgeräten.

Bandbreiten-intensiv? Kein Problem
Was passiert, wenn mehrere Benutzer zur gleichen Zeit Zugriff auf Multimedia-Anwendungen nehmen wollen? Kein Grund zur Sorge, denn der GSW-1657 ermöglicht das Versenden großer Dateien, schnell und einfach. Übertragen Sie Ihre CGI-, CAD-, Video- oder andere große Multimedia-Dateien über das Netzwerk ohne Verzögerung.

Standard-basierend
Der GSW-1657 verfügt über eine Non-blocking Switching-Architektur, die Pakete filtert und mit voller Wired-Speed für maximalen Datendurchsatz weiterleitet. Mit MAC-Adressen Auto-learning und Auto-aging, IEEE802.3x Flow Control für Full-Duplex-Modus und Backpresuure für Half-Duplex-Modus verfügen Sie über leistungsstarke Funktionen zur Übermittlung Ihrer Daten im gesamten Netzwerk.

Plug-and-Play, flexibel und einfach
Der GSW-1657 ist ein Plug-and-Play Gerät, es ist keine Konfiguration erforderlich. Der Switch bietet Auto MDI/MDI-X Kabelerkennung an allen Ports, somit entfällt die Verwendung von Crossover-Kabeln oder Uplink-Ports. Jeder Port kann als allgemeiner Port oder Uplink-Port verwendet werden, und lässt sich einfach mit einem Server, Hub, Router oder Switch verbinden. Eine LED-Anzeige dient zur Statusübersicht und Fehlerbehebung im Netzwerk.

- 16 Gigabit-Ethernet-Ports
- Kabelübertragung und Empfang für 10/100/1000 MBit/s
- 10K-Jumbo-Frames für bessere Datenübertragungsraten
- Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 8K MAC-Adressen
- QoS-Steuerung zur Traffic- und Bandbreitenverwaltung
- IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- 19 Zoll Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
405 mm
Höhe des Versandkartons:
240 mm
Warentarifnummer (HS):
85176990
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Zertifizierung:
FCC, CE
Switch-Typ:
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Breite:
140 mm
Tiefe:
440 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
1478 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
0.6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
13.3 W
MAC-Adressentabelle:
8192 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
32 Gbit/s
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
10000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s):
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s):
148000 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s):
14880 pps
Datenpaket-Pufferspeicher:
0.5 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
224 mm
Verpackungstiefe:
486 mm
Verpackungshöhe:
77 mm
Paketgewicht:
2151 g
Netzstandard:
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen:
Cat5, Cat6, Cat7
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.