Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 1000BASE-SX Fiber Optic PCI Card (SC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 1000BASE-SX Fiber Optic PCI Card (SC)
LevelOne 1000BASE-SX Fiber Optic PCI Card (SC)
LevelOne 1000BASE-SX Fiber Optic PCI Card (SC)
Artikel-Nr.:
     C2903-GNC-0107
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GNC-0107
EAN/GTIN:
     4015867142424
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI Karte
Die Gigabit-Netzwerkkarte GNC-0107 von LevelOne vereinfacht High-Speed-Konnektivität innerhalb eines Glasfasernetzes, Wake-On-LAN-Funktionalität erlaubt externes Starten und Herunterfahren. mit einem Versorgungsschalter, der auf Fehlertoleranz prüft. Die Netzwerkkarte unterstützt PCI 1.0- und PCI 2.2-Bus mit 32 Bit sowie mehrere Betriebssysteme.

- Multi-Mode SC
- PCI Karte
- Unterstützt 2000 Mbps Full-Duplex Modus
- Unterstützt Wake-on-LAN
- Mit Full-Duplex bis zu 550 m Kabellänge
- Kompatibel mit IEEE 802.1Q VLAN
- Unterstützt On-Board IP-Header Verifikation und TCP/UDP
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Treiber enthalten
Ja
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
62 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Aluminium
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Ursprungsland
Taiwan
Zertifizierung
FCC Class B, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SC
PCI version
2.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
70 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows CE, Windows 98, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützung anderer Betriebsysteme
DOS
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑SX
Wake-on-LAN bereit
Ja
Vollduplex
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
550 m
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 / PCI Netzwerkkarte, fibre channel controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 164,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,66*
€ 195,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.