Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 5-Port-Gigabit-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 5-Port-Gigabit-Switch
LevelOne 5-Port-Gigabit-Switch
LevelOne 5-Port-Gigabit-Switch
LevelOne 5-Port-Gigabit-Switch
LevelOne 5-Port-Gigabit-Switch
Artikel-Nr.:
     C2903-GEU-0522
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEU-0522
EAN/GTIN:
     4015867202500
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch level one
Der LevelOne GEU-0522 ist ein 5 Port 10/100/1000Mbps non-blocking Gigabit-Ethernet-Switch. Alle Ports unterstützen Auto-Negotiation und Auto-MDI / MDIX-Erkennung, sodass keine Crossover-Kabel oder Uplink-Ports erforderlich sind. Jeder Port kann als allgemeiner Netzwerkport oder als verbindender Port für einen Router, Server, Hub oder einen anderen Netzwerkswitch verwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
495 mm
Höhe des Versandkartons:
516 mm
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, FCC
Puffergröße:
64 KB
Breite:
86 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
89 mm
Gewicht:
71.4 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Eingangsstrom:
0.6 A
Eingangsspannung:
5 V
MAC-Adressentabelle:
1000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
10 Gbit/s
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s):
1488100 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s):
148810 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s):
14880 pps
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
82 mm
Verpackungshöhe:
98 mm
Paketgewicht:
184 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Vollduplex:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt:
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch 5 port
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.